• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MU-HITE OHNE MESSTISCHGRUPPE

Artikel-Nr.: 00730502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00730502
EAN / GTIN 7630041144321
Herstellernummer 00730502
L-Nummer L41150 85

Beschreibung

Ausführung:

  • Anwendungsbereich [mm]: 160
  • Anwendungsbereich [in]: 14.2
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: Axial: 1; Versatz: 2
  • Max. Zulässige Fehler [in]: Axial: .00005; Offset: .0001
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: Axial: 0,5; Versatz: 1
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: Axial: .00002; Offset: .00004
  • Ausführung: Motorisiert
  • Messkraft [N]: 0,6 oder 1
  • Besondere Merkmale: Die metrologischen Spezifikationen gelten nur für den Messkopf und nicht für das gesamte System. Beim Messen mit einem versetzten Einsatz muss dieser entlang der Kopfachse positioniert werden.

Beschreibung:

µ-HITE ohne Prüfplatte, Stativarm und Halter

Merkmal:

  • Auflösung: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 Zoll
  • Null: Fixiert
  • Linearer Ausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1
  • Material: Tabelle: granit; Pole: Gehärteter Stahl; Messkopfstütze: Gusseisen
  • Abmessungen: Granit: 200 x 300 x 50 mm; Pole: Ø 50 x 300 mm
  • Schutzart: Messkopf: IP50
  • Panel: Bildschirm: Farbe, Touch, 84 x 152 mm; Tastatur: Hintergrundbeleuchtung
  • Gewicht: Tisch + Stange + Stütze: 16,2 kg; Panel + Box: 1,5 kg; Messkopf: 2,5 kg
  • Datenausgabe: TLC, USB
  • Funktionen:
  • Max. Verdrängungsgeschwindigkeit: Schnelle Verdrängung: 10, 20, 30, 40 mm/s; Sondierung: 5, 10 mm/s
  • Messkraft: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Im Lieferumfang enthalten: SCS-Kalibrierzertifikat; Konformitätserklärung
  • Ausführung: Motorisiert
  • Zertifizierung: TLC-BLE-Sender zertifiziert für Länder/Regionen: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norm:

Werksstandard
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb