• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D8 L43

Artikel-Nr.: 0071684826
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Träger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0071684826
EAN / GTIN 7630041118629
Herstellernummer 0071684826

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: Ø 8
  • L [mm]: 43
  • Besondere Merkmale: Für M1,4-Wendeschneidplatten (einschließlich Ø 1 mm)

Beschreibung:

Messeinsatzhalter Ø 8, L = 43 mm, für Messeinsätze M1,4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb