• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KEGEL D6 ST D6 L97

Artikel-Nr.: 0071684822
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0071684822
EAN / GTIN 7630041118605
Herstellernummer 0071684822

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: Ø 8
  • Durchmesser [mm]: 6
  • Sondenlänge [mm]: 97

Beschreibung:

Messeinsatz Ø 8 mit Messkegel, Stahl, Ø 6 mm, L = 97 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb