• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KEGEL D6 ST D22 L140

Artikel-Nr.: 0071684819
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0071684819
    EAN / GTIN 7630041118582
    Herstellernummer 0071684819

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Stahl
    • Befestigung [mm]: Ø 8
    • Durchmesser [mm]: 22
    • Sondenlänge [mm]: 140

    Beschreibung:

    Messeinsatz Ø 6 mit Messkegel, Stahl, Ø 22 mm, L = 140 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb