• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG D8 HM D6 L93

Artikel-Nr.: 0071684816
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0071684816
EAN / GTIN 7630041118551
Herstellernummer 0071684816
L-Nummer L40620 253

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: Ø 8
  • Durchmesser [mm]: 6
  • Sondenlänge [mm]: 93

Beschreibung:

Ø 8 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 6 mm, L = 93 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb