• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm

Artikel-Nr.: 00597
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00597
EAN / GTIN 4010995005979
Herstellernummer 00597
L-Nummer L60070 2653

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T6
  • TORX® 2: T8
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb