• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm

Artikel-Nr.: 00585
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00585
EAN / GTIN 4010995005856
Herstellernummer 00585
L-Nummer L60070 3010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Fußnote: Mit Kugelkopf Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
  • Klinge: Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb