• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm

Artikel-Nr.: 00584
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00584
EAN / GTIN 4010995005849
Herstellernummer 00584
L-Nummer L60070 2140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Ergänzende Information: Mit Kugelkopf
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 2 mm
  • Innensechskant 2 (mm): 2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb