• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnehmbare Brücke, 180 mm, für Tiefenmessschieber ≥ 300 mm

Artikel-Nr.: 00560108
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
Produktart Messbrücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00560108
EAN / GTIN 7630041148275
Herstellernummer 00560108
L-Nummer L40620 1516

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
± 0,005 mm
Maß A [mm]: 180
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 17

Beschreibung:

Ansetzbare Messbrücke für Tiefenmessschieber mit Nonius, 180 mm

Lieferumfang:

Befestigungssystem
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb