Ausführung:
Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
Dimension A [mm]: 80
Dimension B [mm]: 5
Maß C [mm]: 54
Maß D [mm]: 4
Maß E [mm]: 20
Beschreibung:
Digitaler Werkstattmessschieber mit gerundeten Innenmessflächen & schneidenförmigen Außenmessschenkeln, 250 mm
Merkmal:
- Material: Rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67
- Anzeige: LCD, 11 mm
- Stromversorgung: CR2032 Knopfbatterie
- Datenausgänge: TLC
- Funktionen: Stand-by nach 10 min; ABS oder DIFF Modus; Anzeige für schwache Batterie
- Autonomie: 12 Stunden
- Einheiten: mm / in
- Merkmale: Feststellschraube
- Zertifizierung: TLC-BLE-Sender zertifiziert für Länder/Regionen:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Messbereich [mm]: 0 ÷ 250
- Messbereich [in]: 0 ÷ 10
- Datenausgabe: TLC
Norm:
ISO 13385-1:2019
Lieferumfang:
Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung