• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalmessschieber, selbsthemmend, 150 mm, 0,02, mm-in

Artikel-Nr.: 00530121
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00530121
EAN / GTIN 7630041106251
Herstellernummer 00530121
L-Nummer 410265 150

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Maß A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 21
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Abmessung D [mm]: 3
Abmessung E [mm]: 16

Beschreibung:

Standardmessschieber mit Nonius, mit Klemmhebel, 150 mm, 0,02, mm-in

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm / in
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
  • Messbereich [in]: 0 ÷ 6
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Auflösung [in]: .001
  • Tiefenstab: Vierkant
  • Selbsthemmend: Mit

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb