• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messschieber, 300 mm, 0,02, mm-in

Artikel-Nr.: 00530112
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00530112
    EAN / GTIN 7630041106237
    Herstellernummer 00530112
    L-Nummer 410345 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in mm
    Für Auflösung 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    Für Auflösung 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Maß A [mm]: 64
    Maß B [mm]: 27,5
    Maß C [mm]: 1,8 x 1,9
    Abmessung D [mm]: 4
    Abmessung E [mm]: 20

    Beschreibung:

    Standardmessschieber mit Nonius, 300 mm, 0,02, mm-in

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
    • Einheiten: mm / in
    • Merkmale: Feststellschraube
    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
    • Messbereich [in]: 0 ÷ 12
    • Auflösung [mm]: 0,02
    • Auflösung [in]: .001
    • Tiefenstab: Vierkant
    • Selbsthemmend: Ohne

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Lieferumfang:

    Messbericht; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb