• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Data-Pack, digitaler Universalmessschieber, 150 mm, TWIN-CAL IP67, Rund-Messstab, mit Antriebsrad + TLC-BLE Bluetooth® Sender

Artikel-Nr.: 00511023
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00511023
EAN / GTIN 7630041162561
Herstellernummer 00511023

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: ISO 13385-1:2019
Messbereich: 0 ÷ 150
Auflösung: 0,01 mm / .0005 in
Null: fest
Material: Nichtrostender Stahl
Digitale Schnittstelle: TLC
Antriebsrad: mit
Tiefenmessstab: Rund
Schutzart: IP67
Stromversorgung: CR2032 Knopfzellenbatterie
Autonomie: 12'000 Stunden
Display: LCD, 11 mm
Feststellschraube

Fehlergrenzen:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100 : ± 20 µm
100 < L ≤ 150 : ± 30 µm

Maße :
A: 40 mm
B: 16 mm
C: Ø 1,6 mm
D: 3,2 mm
E: 15,5 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Messschieber
Batterie (1x)
TLC-BLE-Sender
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb