• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Data-Pack, digitaler Universalmessschieber, 150 mm, TWIN-CAL, Vierkant-Messstab, ohne Antriebsrad + TLC-BLE Bluetooth® Sender

Artikel-Nr.: 00511020
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00511020
EAN / GTIN 7630041162530
Herstellernummer 00511020

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: ISO 13385-1:2019
Messbereich: 0 ÷ 150
Auflösung: 0,01 mm / .0005 in
Null: fest
Material: Nichtrostender Stahl
Digitale Schnittstelle: TLC
Antriebsrad: ohne
Tiefenmessstab: Eckig
Stromversorgung: CR2032 Knopfzellenbatterie
Autonomie: 12'000 Stunden
Display: LCD, 11 mm
Feststellschraube

Fehlergrenzen:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100 : ± 20 µm
100 < L ≤ 150 : ± 30 µm

Maße :
A: 40 mm
B: 16 mm
C: 1,3 x 1,8 mm
D: 3,2 mm
E: 15,5 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Messschieber
Batterie (1x)
TLC-BLE-Sender
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb