• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattmessschieber, mit Außenbacken, 500 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510742
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00510742
    EAN / GTIN 7630041147865
    Herstellernummer 00510742
    L-Nummer L40620 1590

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in mm
    Für Auflösung 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Für Auflösung 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Maß A [mm]: 150
    Abmessung B [mm]: 10
    Dimension C [mm]: 60
    Dimension D [mm]: 6
    Dimension E [mm]: 28

    Beschreibung:

    Werkstattmessschieber mit Nonius, mit Außenmessschenkeln, 500 mm, 0,05, mm

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
    • Einheiten: mm
    • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
    • Auflösung [mm]: 0,05
    • Feineinstellung: Ohne

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Lieferumfang:

    Messbericht; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb