• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius-Tiefenmessschieber, mit Drehanschlagplatte, 500 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510295
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Artikelnummer 00510295
    EAN / GTIN 7630041148190
    Herstellernummer 00510295
    L-Nummer L41140 44

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in mm
    Für Auflösung 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Für Auflösung 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Dimension A [mm]: 150
    Dimension B [mm]: 8,5
    Dimension C [mm]: 4
    Maß D [mm]: 12
    Abmessung a [mm]: 5,3
    Maß b [mm]: 2

    Beschreibung:

    Tiefenmessschieber mit Nonius und drehbarer Anschlagplatte, 500 mm, 0,02, mm

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
    • Einheiten: mm
    • Merkmale: Feststellschraube
    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
    • Auflösung [mm]: 0,02

    Norm:

    ISO 13385-2:2019

    Lieferumfang:

    Messbericht; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb