Ausführung:
Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Maß D [mm]: 10
Abmessung a [mm]: 16
Maß b [mm]: 10
Beschreibung:
Tiefenmessschieber mit Nonius und fester Anschlagplatte, 500 mm, 0,02, mm
Merkmal:
- Material: Gehärteter rostfreier Stahl
- Einheiten: mm
- Merkmale: Feststellschraube
- Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
- Auflösung [mm]: 0,02
- Anzahl der Haken(s): 1
Norm:
ISO 13385-2:2019
Lieferumfang:
Messbericht; Konformitätserklärung