• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschieber, mit festem Haken, 300 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510279
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,02 mm
Messtechnik analog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510279
EAN / GTIN 7630041148114
Herstellernummer 00510279
L-Nummer L41140 676

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Maß D [mm]: 10
Abmessung a [mm]: 16
Maß b [mm]: 10

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und fester Anschlagplatte, 300 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Anzahl der Haken(s): 1

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb