• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für die Tiefe, 500 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510264
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 500 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510264
EAN / GTIN 7630041148022
Herstellernummer 00510264
L-Nummer L41140 70

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Abmessung D [mm]: 12

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius, 500 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Stahlspitze: Ohne

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb