• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für die Tiefe, 300 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510253
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 00510253
EAN / GTIN 7630041147971
Herstellernummer 00510253
L-Nummer 405525 300

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Abmessung D [mm]: 12

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius, 300 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter Edelstahl
  • Einheiten: mm
  • Charakteristika: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Stahlspitze: Mit

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb