• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschieber, mit Spitze, 200 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: 00510226
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510226
EAN / GTIN 7630041148077
Herstellernummer 00510226

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8
Dimension a [mm]: Ø1,5
Maß b [mm]: 8

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und Messstift, 200 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 200
  • Auflösung [mm]: 0,05
  • Stahlspitze: Mit

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb