Ausführung:
Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8
Dimension a [mm]: Ø1,5
Maß b [mm]: 8
Beschreibung:
Tiefenmessschieber mit Nonius und Messstift, 150 mm, 0,02, mm
Merkmal:
- Material: Gehärteter rostfreier Stahl
- Einheiten: mm
- Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Mit oder ohne Stahlspitze; Feststellschraube
- Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
- Auflösung [mm]: 0,02
- Stahlspitze: Mit
Norm:
ISO 13385-2:2019
Lieferumfang:
Messbericht; Konformitätserklärung