• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universeller Messschieber, 200 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510071
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510071
EAN / GTIN 7630041147711
Herstellernummer 00510071
L-Nummer 4103350 000200

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Maß A [mm]: 50
Dimension B [mm]: 23,5
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Abmessung D [mm]: 3,5
Abmessung E [mm]: 17

Beschreibung:

Standardmessschieber mit Nonius, 200 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 200
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Tiefenstab: Vierkant
  • Selbsthemmend: Ohne

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb