• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messschieber, 150 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510070
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,02 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00510070
EAN / GTIN 7630041147704
Herstellernummer 00510070
L-Nummer L41140 718

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Maß A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 21
Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
Abmessung D [mm]: 3
Abmessung E [mm]: 16

Beschreibung:

Standardmessschieber mit Nonius, 150 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Tiefenstab: Vierkant
  • Selbsthemmend: Ohne

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb