• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber, 300 mm, 0,02, 2 mm/r

Artikel-Nr.: 00510046
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Uhrmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00510046
    EAN / GTIN 7630041105391
    Herstellernummer 00510046
    L-Nummer L41140 499

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 300: ± 30 µm
    Dimension A [mm]: 64
    Dimension B [mm]: 20,6
    Dimension C [mm]: 1,5 x 1,8
    Abmessung D [mm]: 4
    Abmessung E [mm]: 15,5

    Beschreibung:

    Messschieber mit Rundskale, 300 mm, 0,02, 2 mm/t

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter Edelstahl; Zahnradgetriebe aus gehärtetem, geschliffenem Stahl
    • Zifferblatt: Ø 32 mm; Drehbar
    • Einheiten: mm
    • Merkmale: Integriertes stoßfestes System; Mit Feststellschraube
    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 300
    • Weg / Umdrehung [mm]: 2
    • Daumenrolle: Mit
    • Auflösung [mm]: 0,02

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Lieferumfang:

    Messbericht; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb