• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm x 100 mm

Artikel-Nr.: 00152
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 64,20 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00152
Kopieren
EAN / GTIN 4010995001520
Kopieren
Herstellernummer 00152
Kopieren
L-Nummer L60070 1089
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
  • Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 8
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.95 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 5.5 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 5.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gesamtlänge (mm): 205 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb