• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektro-Set

Artikel-Nr.: 00 31 30 BK V03
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 00 31 30 BK V03
    EAN / GTIN 4003773087885
    Herstellernummer 00 31 30 BK V03
    L-Nummer L70010 2312

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Breit aufgestelltes Team: Abisolieren, Greifen, Schneiden
    • Hochwertige VDE-Werkzeuge in einem Set für Profis aus der Elektro-Branche
    • Mit universeller Abisolierzange, vielseitigem Seitenschneider und flexibler Storchschnabel-Greifzange
    • Set aus drei sich perfekt ergänzenden Zangen für alle Elektro-Installationen
    • KNIPEX Abisolierzange 11 06 160 VDE mit Öffnungsfeder:
    • Anpassungsfähig: für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
    • aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
    • KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 VDE:
    • Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzen
    • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
    • KNIPEX Storchschnabelzange 26 16 200 VDE:
    • Flexibel: Flachrundzange mit elastischen, verwindungstoleranten Präzisionsspitzen
    • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb