• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugrucksack Modular X18 Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 50 E
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 00 21 50 E
EAN / GTIN 4003773089063
Herstellernummer 00 21 50 E
L-Nummer L70010 2306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung
  • So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK®-Adaptern und MOLLE-Bändern
  • Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet
  • Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
  • Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
  • Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf
  • Schnelle FIDLOCK®-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst
  • Mit insgesamt 21 Haltelaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
  • Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern
  • 50 x 35 x 25 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht
  • Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • max. Zuladung: 15 kg
  • 18 Liter Fassungsvermögen

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 340mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 210mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 530mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 leer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb