• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″BIG Twin″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 42 LE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 42 LE
EAN / GTIN 4003773084211
Herstellernummer 00 21 42 LE
L-Nummer L70010 1966
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
  • Ein- oder beidseitig zu öffnen
  • Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
  • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 38 Liter Fassungsvermögen
  • strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
  • Metallscharniere
  • Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
  • Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
  • Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
  • Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 250mm 110mm / 100mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb