• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Robust34″ Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 36
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 36
EAN / GTIN 4003773082583
Herstellernummer 00 21 36
L-Nummer L70010 2122

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 34 Liter Fassungsvermögen
  • Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 42 bestückbaren Werkzeugtaschen und 67 Werkzeugschlaufen
  • Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
  • Abmessungen, außen (B x H x T):510 x 419 x 215 mm Abmessungen, innen (B x H x T):480 x 356 x 199 mm
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten
  • bestückt mit 26 Markenwerkzeugen
  • teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 510mm 480mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 215mm 199mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 419mm 356mm

Lieferumfang:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim
  • 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
  • 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb