• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Robust23″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 35 LE
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00 21 35 LE
    EAN / GTIN 4003773077596
    Herstellernummer 00 21 35 LE
    L-Nummer L70010 1517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
    • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
    • staub- und wasserdicht
    • automatisches Druckausgleichventil
    • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    • Vorrichtung für Vorhängeschloss
    • Dokumentenfach
    • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
    • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
    • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
    • Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten

    Merkmal:

    • Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm
    • Abmessung Höhe außen (innen): 190mm 172mm
    • Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 307mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb