• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ″Service″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 10 LE
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 10 LE
EAN / GTIN 4003773074472
Herstellernummer 00 21 10 LE
L-Nummer L70010 1532

Beschreibung

Beschreibung:

  • gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumente
  • zusätzlich 1 DIN A4 Reißverschlussfach
  • 90° aufklappbare Vordertasche mit 8 Werkzeugtaschen und 1 kleinen Innentasche
  • Rückseite der Vordertasche mit 5 Werkzeugtaschen und 3 Stifttaschen
  • 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und 2 Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite
  • spritzwassergeschützter Boden
  • verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss
  • mit zwei Trageschlaufen
  • Tasche ohne Werkzeugbestückung

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 440mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 200mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 340mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb