• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ″LightPack″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 08 LE
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 08 LE
EAN / GTIN 4003773077787
Herstellernummer 00 21 08 LE
L-Nummer L70010 1542

Beschreibung

Beschreibung:

  • beidseitig zu öffnen
  • aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschlüssen und Klettverschluss
  • Werkzeugschlaufen an den Innenseiten
  • Bodenschale aus Kunststoff
  • Tragegriff aus Stahl mit Softgrip
  • Schultergurt (auch als Werkzeuggürtel verwendbar)
  • Max. Zuladung: 20 kg
  • Tasche ohne Werkzeugbestückung

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 480mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 400mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 435mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb