• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ″Stretched″

Artikel-Nr.: 00 21 07 LE
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 07 LE
EAN / GTIN 4003773071358
Herstellernummer 00 21 07 LE
L-Nummer L70010 1815

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
  • für Werkzeuge bis ca. 450 mm Länge
  • Mit zwei Fächern an der Rückseite
  • mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
  • Verschlussriemen aus Leder
  • Tasche ohne Werkzeugbestückung

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 550mm 530mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 175mm 165mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 220mm 190mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb