• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen 220 mm

Artikel-Nr.: 00 20 17
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 17
EAN / GTIN 4003773031222
Herstellernummer 00 20 17
L-Nummer L70010 402

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm
  • 6-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend
  • Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

Lieferumfang:

  • 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD
  • 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD
  • 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD
  • 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX Elektronik-Vornschneider ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb