• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen

Artikel-Nr.: 00 20 16 P ESD
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 16 P ESD
EAN / GTIN 4003773063230
Herstellernummer 00 20 16 P ESD
L-Nummer L70010 796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm
  • 6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend
  • Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

Lieferumfang:

  • 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD
  • 1 x 34 22 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD
  • 1 x 34 32 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD
  • 1 x 79 02 120 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD
  • 1 x 79 02 125 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD
  • 1 x 79 42 125 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb