• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Schraubendreher-Paket PlusMinus / Schlitz (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 20 12 V05
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00 20 12 V05
    EAN / GTIN 4003773082569
    Herstellernummer 00 20 12 V05
    L-Nummer L70010 1970

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
    • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
    • Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
    • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm)
    • 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 1)
    • 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 2)
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb