• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Schraubendreher-Paket Schlitz / Phillips® / Pozidriv® (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 20 12 V04
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 12 V04
EAN / GTIN 4003773082552
Herstellernummer 00 20 12 V04
L-Nummer L70010 1909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
  • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
  • Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb