• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Paket (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 20 12 V01
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 12 V01
EAN / GTIN 4003773075523
Herstellernummer 00 20 12 V01
L-Nummer L70010 1541

Beschreibung

Beschreibung:

  • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
  • Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
  • Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (6,5 mm)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb