• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzangen-Set

Artikel-Nr.: 00 20 04 V01
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00 20 04 V01
    EAN / GTIN 4003773077633
    Herstellernummer 00 20 04 V01
    L-Nummer L70010 1441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
    • stabile Kunststoffverpackung
    • auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet
    • bestückt mit gängigen Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe
    • 8-teilig

    Lieferumfang:

    • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 44 21 J11 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 21 J21 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)
    • 1 x 46 21 A11 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 21 A21 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb