• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Set in Schaumstoffeinlage

Artikel-Nr.: 00 20 01 V15
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 01 V15
EAN / GTIN 4003773081586
Herstellernummer 00 20 01 V15
L-Nummer L70010 1660

Beschreibung

Beschreibung:

  • In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
  • zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
  • präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
  • Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
  • Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff
  • vier Zangen in Schaumstoffeinlage

Lieferumfang:

  • 1 x 03 02 180 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 74 02 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 26 12 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb