• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelbinder-Trennset

Artikel-Nr.: 00 19 72 V01
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 19 72 V01
EAN / GTIN 4003773072768
Herstellernummer 00 19 72 V01
L-Nummer L70010 2066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die zuverlässige Demontage von Kabelbäumen, z. B. in der Luftfahrt
  • Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit verrundetem Zangenkopf: für das risikoarme Durchtrennen von Kabelbindern in engsten Bereichen oder wenn der Kabelbinder-Kopf nicht gegriffen werden kann
  • auch geeignet für das Schneiden von harten Drähten bis Ø 0,7 mm
  • Zangenschlüssel mit spezieller Laser-Scharrierung für guten Halt: den Kopf des Kabelbinders greifen, zusammenpressen, lösen – ganz ohne schneiden

Lieferumfang:

  • 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Zangenschlüssel mit aufgerauten Backen
  • 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider z. B. zum Öffnen von Kunststoff-Kabelverbindern

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb