• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzangen-Set 8-teilig (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 19 58 V01
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 19 58 V01
EAN / GTIN 4003773081562
Herstellernummer 00 19 58 V01
L-Nummer L70010 1708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
  • mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
  • acht gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe
  • Abmessungen, geöffnet (L x H): 610 x 240 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb