• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalschlüssel JointKey Quadro für gängige Absperrsysteme 161 mm

Artikel-Nr.: 00 11 06 V04
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 11 06 V04
EAN / GTIN 4003773089667
Herstellernummer 00 11 06 V04

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: 8 Schließköpfe, für 10 verschiedene Schließungen.
  • Für Absperrsysteme und Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung.
  • Übersichtlich: Kennzeichnungen mit Maßen der Schließungen direkt am Schlüssel

Vorteil:

  • Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel: einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
  • Zwei klappbare Schwenkarme mit 360° drehbaren Schlüsselträgern, jeweils mit vier Schlüsselprofilen
  • Schließfuntionen:
    • Innenvierkant 5 / 6 - 7 / 8 - 9 mm
    • Innendreikant 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 mm
    • Doppelbart 3 - 5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb