• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“ 62 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 11 06 V03
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 11 06 V03
EAN / GTIN 4003773083085
Herstellernummer 00 11 06 V03
L-Nummer L70010 1960

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schließsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Gebäudetechnik usw.
  • mit Bitaufnahme für 1/4″-Bits mit Magnet
  • vier verschiedene Schließungen aus Zink-Druckguß in einem Schlüssel
  • Armlänge gesamt: 97 mm

Merkmal:

  • Kapazität Vierkant: 5,0 - 8,0mm
  • Kapazität Doppelbart: 3 - 5mm
  • Kapazität Dreikant: 7,0 - 9,0mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb