• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Schlüssel ″Bau″ für gängige Schränke und Absperrsysteme 90 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 00 11 06 V01
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 11 06 V01
EAN / GTIN 4003773075394
Herstellernummer 00 11 06 V01
L-Nummer L70010 1288

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schließsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Gebäudetechnik usw.
  • neun verschiedene Schließungen aus Zink-Druckguß in einem Schlüssel
  • mit abnehmbarer Kette und Karabinerhaken
  • Ausführung ″Bau″ mit einsteckbarem, magnetisch gehaltenem Aufsatz: Mitnehmer für Schlösser mit PZ Lochung und Stufen-Vierkant
  • mit Bitaufnahme für 1/4″-Bits mit Magnet
  • Armlänge: 157 / 95 mm

Merkmal:

  • Kapazität Vierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm
  • Kapazität Doppelbart: 3 - 5mm
  • Kapazität Halbmond: 6mm
  • Kapazität Stufen-Vierkant: 6 / 7 / 8 / 9mm
  • Kapazität Dreikant: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb