• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment ∙ 217-teilig

Artikel-Nr.: 0-6/217
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
Artikelnummer 0-6/217
EAN / GTIN 4000896190492
Herstellernummer 0-6/217
L-Nummer L60140 4705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Anzahl Werkzeuge: 217

Lieferumfang:

Sicherungsring Zangen Satz 163-124/4
Sicherungsring-Zange 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Schraubendreher Satz ∙ mit T-Griff 163-182/9
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Steckschlüssel Satz ∙ TORX® 163-192/24
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Winkelschraubendreher Satz 2115-T/7R

Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 163-224/57
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N

Zangen Satz 163-269/3
Zangen Satz 1859SPC/3

Schraubendreher Satz 163-297/26
Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5
Schraubendreher Satz 810/6 810T/6
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H

Splinttreiber Satz 163-299/8
Flachmeißel 730-3 730-6
Splinttreiber Satz 751HS/5
Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Ring-Maulschlüssel Satz 163-98/17
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Spiralbohrer-Kassette 2128N-1

Bit Satz 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb