Ergänzungs Sortiment für AUDI ∙ 86-teilig
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-2500-163/86 | |
EAN / GTIN | 4000896179503 | |
Herstellernummer | 0-2500-163/86 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Ergänzungs Sortiment
für AUDI - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Netto-Gewicht (kg): 12 kg
- Anzahl Werkzeuge: 86
Lieferumfang:
Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Zangen Satz 163-121/4
Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A
Kraft Seitenschneider 1802M-33
Seitenschneider 1803M-11
Flachrund-Zange 1841MA-11
Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163-122/3
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13
Sicherungsring Zangen Satz 163-124/4
Sicherungsring-Zange 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Steckschlüssel Satz 163-131/8
Vergrößerungsstück 858-1 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2 1058-2
Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50
Steckschlüssel Satz 163-181/17
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Steckschlüssel ∙ flexibel 426-8
Doppel-Maulschlüssel 450N-24X27
Doppel-Maulschlüssel 450N-30X32
Schraubendreher trinamic 803LG-T15
Schraubendreher trinamic 803LG-T20
Schraubendreher trinamic 803LG-T25
Schraubendreher trinamic 803LG-T30
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T45
Sechskant Gelenk Steckschlüssel Satz 880G/10H
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Doppelsechskant Steckschlüssel Satz 880TZ/10H
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-1
Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-10
Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-3
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-36
Verlängerung 918-23
Schiebestück ∙ mit Drehstange 1015/2
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1
Bit 2211-4
Bit 2211-5
Bit 2212-6
Bit 2212-8
Bit 2212-10
Einsteck-Halter für Bits 6420B
Einsteck-Halter für Bits 6420C