• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basis Sortiment für VW AUDI ∙ 242-teilig

Artikel-Nr.: 0-2500-163/242
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0-2500-163/242
EAN / GTIN 4000896196890
Herstellernummer 0-2500-163/242
L-Nummer L60140 4436

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Anzahl Werkzeuge: 242

Lieferumfang:

Steckschlüssel Satz 163-367/31
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Steckschlüssel Satz 163-369/104
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 867-4 868
Universal Gelenk 869
Vergrößerungsstück 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-32 900SZ-36
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 903SLG-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 919-5 919-10
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Reduzierstück 1058-2
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adapter 2250-1

Zangen Satz 163-370/9
Grip-Zange 757-10
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-22
Flachrund-Zange 1841A-22
Sicherungsring-Zange 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Kombi-Zange 1850-22

Werkzeug Satz 163-371/7
Ring-Maulschlüssel 600N-27 600N-30 600N-32
Reifen- und Montagehebel 650-20
Verlängerung 918-23
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1

Universal Satz 163-372/25
Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11
Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Fühlerlehre 2147MS
Elektronik Satz 2152N/3
Rollband-Maß 2154N-5
Klappmesser 2157-1
Bremssattel-Bürste 4968-2

Schraubendreher Satz 163-373/39
Schraubendreher 801NK-55 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-80 802-100 802-120 802-PH3
Schraubendreher trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H

Schraubenschlüssel Satz 163-374/27
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb