• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment

Artikel-Nr.: 0-179XL/317
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0-179XL/317
    EAN / GTIN 4000896208302
    Herstellernummer 0-179XL/317
    L-Nummer L60140 4556

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug Sortiment
    • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Anzahl Werkzeuge: 317

    Lieferumfang:

    Schraubenschlüssel Satz 163-478/40
    Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
    Ring-Maulschlüssel 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
    Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27

    Universal Satz 163-479/26
    Flachmeißel 730-3 730-7
    Kreuzmeißel 740-3
    Körner 746-2
    Splinttreiber 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
    Splinttreiber Satz 751HS/5
    Universal-Zange 760-2
    Flachschaber 824
    Kraft Seitenschneider 1802-33
    Flachrund-Zange 1841A-280 1841A-33 1841B-280 1841B-33
    Kombi-Zange 1850-33
    Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei 1953N-40
    Schlosserhammer BluGuard 2140-50
    Fäustel BluGuard 2142-2

    Schraubendreher Satz 163-480/57
    Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
    Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
    Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7 808/7
    Schraubendreher 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
    Spannungsprüfer 839-1
    Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H

    Steckschlüssel Satz 163-481/194
    Bit Halter 810SPC-6.3
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
    Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
    Vergrößerungsstück 858-1
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
    Quergriff 865
    Steckgriff 866U
    Verlängerung 867-2 868
    Universal Gelenk 869
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
    Universal Gelenk 8820
    Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
    Quergriff 915
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
    Verlängerung 917-5 918-10
    Universal Gelenk 920
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
    Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
    Bit Satz 2240N/51
    Adapter 2250-1

    Dosenhalter 179-35

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb